Beli jack hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WAKASA Dongkrak Hidrolik
    Mulai

    Rp1.999.900

    WAKASA Dongkrak Hidrolik
    atribut:
    • Application For: UNIVERSAL (All Type)
  2. FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp57.999.900

    FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Function Type: Hydraulic
    • Material: Aluminium
    • Number of Wheels: 2
    • Standards/Norms: EN 1494, EN 1494-ASME-PASE, MSD 2006/42/CE
    • Wheel Material: Stainless Steel Wheels
  3. Mitutoyo Thread Pitch Gages (Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp579.900

    Mitutoyo Thread Pitch Gages (Pengukur Ulir)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo screw pitch gages are constructed of high-grade stainless steel for reliable and highly accurate thread pitch measurements. Each leaf has the pitch size stamped on it for fast and easy viewing. Locking clamps keep the gages in place while in use or in storage.
  4. Wipro Toe Jacks Lifter (Dongkrak Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  5. Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    Mulai

    Rp10.999.900

    Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    atribut:
    • Accessories: Operating lever
    • Type: Nail standard type
    • Body Material: Steel
  6. SUN RUN Hydraulic Telescopics Jack
    Mulai

    Rp13.999.900

    SUN RUN Hydraulic Telescopics Jack
    Deskripsi:
    DM SeriesTwo-stage-Telescopic Jack-Carbon steel base with automatic welding makes stable quality-Alloy steel plunger with chrome plated-Easy to use, carry & extensive applications-With long travel from low position
    atribut:
    • Stroke (mm): 60
    • Minimal Height (mm): 90
    • Stage Height (mm): B1 : 28.5, B2 : 30
    • Extended Height (mm): 150.0
    • Top Plunger Diameter (mm): 42
    • Base Dimensions (LxW) (mm): 171.81x170
    • Handle Tube (mm): Ø 21.7x425 (connection handle)
    • Capacity (t): 10
  7. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  8. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  9. Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-Jac
    Mulai

    Rp10.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-Jac
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Compact, flat design for use where other cylinders will not fit- Mounting holes permit easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- AR400 coupler and dust cap included- Hard chrome plated high-quality steel plungers- Grooved plunger ends require no saddle- Single-acting spring return
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Material: Steel
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  10. Barton Tools Hydraulic Cylinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  11. KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)
    Deskripsi:
    BOOSTER CABLE LED 300A 3M ERBJL3
    atribut:
    • Current (A): 300
    • Ampere (A): 300
    • Cable Length (m): 3
    • Dimensions (cm): 27x4x27
  12. KRISBOW Cable Jumper 200A (Kabel Booster)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Cable Jumper 200A (Kabel Booster)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
    • Capacity (A): 200
    • Packing Dimensions (mm): 250x60
  13. SNDWAY Air Pressure Digital
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Air Pressure Digital
    Deskripsi:
    SNDWAY Digital Manometer SW-512A/B/CAlat pengukur perbedaan tekanan udara yang biasanya digunakan dalam pengecekan tekanan fluida dalam pipa. Alat yang kecil dan sangat mudah dibawa ketika inspeksi.
  14. Enerpac Hydraulic Cylinder 50 Ton (Single Acting)
    Mulai

    Rp41.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder 50 Ton (Single Acting)
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Unique GR2 Bearing Design, reduces wear, extending life- Base mounting holes enable easy fixturing- Designed for use in all positions- High strength alloy steel for durability- Redesigned cylinder thread protector for ease of use- Heavy-duty, pretensioned spring improves retraction speed- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- CR-400 coupler and dust cap included on all models- Plunger wiper reduces contamination, extending
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Capacity Class (tonnage): 50
    • Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 498
    • Base Mounting Holes Thread Depth Z (mm): 19
    • Collar Thread Length X (mm): 55
    • Collar Thread W (inch): 5-12UN
    • Cylinder Bore Diameter E (mm): 95.2
    • Cylinder Effective Area Advance (cm²): 71.3
    • Material: Steel
    • Outside Diameter D (mm): 127
    • Plunger Diameter F (mm): 79.4
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Saddle Diameter J (mm): 71
    • Surface Treatment: Paint
  15. Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Mulai

    Rp219.999.900

    Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungers
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
  16. Barton Tools Double Acting Hydraulic Cylinder
    Mulai

    Rp10.999.900

    Barton Tools Double Acting Hydraulic Cylinder
    atribut:
    • Pump System: Double Acting
Daftar Harga jack hidrolik Terbaru November 2026
ALDO Hydraulic Jack Cylinder (Dongkrak Hidrolik)Rp1.199.900
WAKASA Dongkrak HidrolikRp1.999.900
FACOM Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp57.999.900
Mitutoyo Thread Pitch Gages (Pengukur Ulir)Rp579.900
MAXPRO Hydraulic Toe JackRp1.599.900
Wipro Toe Jacks Lifter (Dongkrak Mesin)Rp2.199.900
Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With JawRp10.999.900
SUN RUN Hydraulic Telescopics JackRp13.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait